Vrtáky do kovu HSS-R DIN 338, balení 10 ks, 6,0 x 93 mm, HSS-R

Č. pol.: 4932363494
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932363494
EAN/GTIN 4002395329953
Číslo výrobcu 4932363494
Číslo L L00800 2120

Popis

Popis:

  • Vrták do kovu HSS-R z rychlořezné oceli podle DIN 338
  • Oxidový povlak pro rychlý odvod třísek
  • Spirála typu N
  • Vhodné pro obrábění oceli, litiny, legované a nelegované oceli až do pevnosti v tahu 800 N/mm²
  • Povrchová úprava: černá

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 57
  • Obsah balení: 10
  • Varianta výrobku: HSSR 6,0 x 93 - 10 ks
  • Standardní výbava: BEST 9,6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka