Plochý vrták do dřeva 14x152mm-1ks

Č. pol.: 4932363134
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
14 mm
Celková dĺžka 152 mm
Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932363134
EAN/GTIN 4002395332656
Číslo výrobcu 4932363134

Popis

Popis:

  • Rychlé vrtání velkých průměrů
  • Vhodné pro vrtání do tvrdého i měkkého dřeva a dřevotřísky
  • Ideální pro zámečníky, elektrikáře a topenáře
  • 1/4 šestihranná objímka (DIN E 6.3) pro přímé uchycení vrtáku a bezpečné uložení ve sklíčidle vrtačky
  • Středový hrot pro přesné polohování a dva sekundární břity (ne pro 6 a 8 mm) pro nejlepší řezný výkon

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: FB 14 x 152 - 1 ks
  • Upevnění hřídele: ¼˝ Hex
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka