Vrták do kamene MX4 SDS-Plus, 12 x 600 mm, SDS-Plus 4 břity

Č. pol.: 4932352947
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
    Druh produktu Vrták do muriva

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4932352947
    EAN/GTIN 4002395376056
    Číslo výrobcu 4932352947
    Číslo L L00860 55

    Popis

    Popis:

    • Čtyři symetrické 90° břity zaručují kruhové otvory pro optimální instalaci hmoždinek
    • Geometrie 4 spirál s velkoobjemovou šroubovicí pro optimální transport vrtného prachu
    • Středicí hrot pro snadné a přesné vrtání
    • Svařovaný, jednodílný karbidový prvek ⌀ 5-10 mm
    • Výsledný větší spirálový vstupní kanál zajišťuje rychlejší postup vrtání
    • Více karbidu pro delší životnost, zejména vrtacího hrotu
    • 4 přerušovací body pro vyšší rychlost vrtání
    • Zvětšené zkosení výztuže pro delší životnost v případě zásahů do výztuže
    • Nová, zúžená spirálová záda
    • Užší spirálový hřbet za vrtacím hrotem pro rychlý transport prachu z vrtáku, vyšší rychlost vrtání a nižší tření
    • Široká spirála směrem dozadu k vrtací stopce pro vyšší stabilitu a nižší riziko zlomení
    • Na jedno nabití baterie vyvrtáte až o 20 % více otvorů než se standardní čtyřbřitou vrtačkou do betonu
    • Vyrobeno v Německu

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 550
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: SDS-Plus MX4 12 x 600 - 1 ks

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka