Vrtáky do kovu HSS-G THUNDERWEB DIN 338 balení 5 ks, 9,5 x 125 mm, HSS-G

Č. pol.: 4932352398
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
  • Rezný materiál: HSS-G
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
Menovité -⌀ DC 9,5 mm
Rezný materiál HSS-G
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932352398
EAN/GTIN 4002395370573
Číslo výrobcu 4932352398
Číslo L L00800 4227

Popis

Popis:

  • Inovativní jádro vrtáku Thunderweb HSS je kuželovité, což znamená, že směrem ke stopce vrtáku zesiluje a prodlužuje životnost nástroje
  • Parabolická drážka umožňuje rychlý odvod třísek, čímž se snižuje tvorba tepla a prodlužuje životnost nástroje
  • Spirálová geometrie - spirála Thunderweb pro rychlejší odvádění horkých třísek
  • Lepší rozložení tepla pro delší životnost nástroje
  • 135° křížově broušený vrtací hrot pro přesné vrtání bez nutnosti středění
  • Leštěný povrch pro menší tření a delší životnost nástroje
  • Kazeta ABS s přídavnou měkkou rukojetí chránící rohy
  • Odolává vysokému kontaktnímu tlaku pro větší odolnost proti zlomení

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 81
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: TW 9,5 x 125 - 5 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka