Vrták do kovu HSS-G THUNDERWEB DIN 338, 7,5 x 109 mm, HSS-G

Č. pol.: 4932352362
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932352362
EAN/GTIN 4002395370214
Číslo výrobcu 4932352362
Číslo L L00800 4403

Popis

Popis:

  • Inovativní jádro vrtáku THUNDERWEB HSS má kónickou konstrukci, tzn
  • že se směrem k vrtací stopce zpevňuje, což prodlužuje jeho životnost
  • Parabolická drážka umožňuje rychlý odvod třísek, což snižuje tvorbu tepla a prodlužuje životnost nástroje
  • Spirálová geometrie - spirála THUNDERWEB pro rychlý odvod horkých třísek
  • Lépe odvádí teplo a zvyšuje životnost nástroje
  • 135° vrtací hrot s křížovým broušením pro přesné vrtání bez středicího úderu
  • Leštěný povrch pro menší tření a delší životnost nástroje
  • Kazeta ABS s přídavnou měkkou rukojetí chránící rohy
  • Odolává vysokému kontaktnímu tlaku pro větší odolnost proti zlomení

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 69
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: TW 7,5 x 109 - 1 ks