Vrták do kovu HSS-G ThW D338 3,0 mm-2ks

Č. pol.: 4932352349
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932352349
EAN/GTIN 4002395370085
Číslo výrobcu 4932352349
Číslo L L00800 2139

Popis

Popis:

  • Inovativní jádro vrtáku THUNDERWEB HSS je kuželovité, tj
  • směrem ke stopce vrtáku se zpevňuje, což prodlužuje životnost nástroje
  • Parabolická drážka umožňuje rychlý odvod třísek, čímž se snižuje tvorba tepla a prodlužuje životnost nástroje
  • Spirálová geometrie - spirála THUNDERWEB pro rychlý odvod horkých třísek
  • Lépe vede teplo a prodlužuje životnost nástroje
  • Vrtací hrot 135° s křížovým výbrusem pro přesné vrtání bez středicího úderu
  • Leštěný povrch pro menší tření a delší životnost nástroje
  • ABS kazeta s přídavnou měkkou rukojetí pro ochranu rohů
  • Drží vysoký přítlak pro vyšší odolnost proti zlomení

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 33
  • Obsah balení: 2
  • Varianta výrobku: TW 3,0 x 61 - 2 ks

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.