Vrták do kamene Sada SDS sada 1-5ks

Č. pol.: 4932352338
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
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932352338
EAN/GTIN 4002395369973
Číslo výrobcu 4932352338
Číslo L L00860 30

Popis

Popis:

  • Power Breaker: 3 speciální agresivní předsunuté zuby Power Breaker vytvářejí mikrotrhliny ve vrtaném materiálu
  • Až o 25 % RYCHLEJŠÍ
  • Středicí hrot umožňuje snadné, přesné vrtání bez běhu
  • Zvětšené zkosení výztuže chrání karbidový prvek při zásahu výztuže a snižuje zasekávání při zásahu výztuže
  • Konická spirálová zadní strana
  • Spirálovitý hřbet se směrem k vrtacímu hrotu zužuje, čímž se snižuje tření a zvyšuje rychlost vrtání
  • Ideální pro použití s akumulátorovými příklepovými vrtačkami
  • Spirála se zesíleným jádrem (KVS)
  • Velkoobjemová spirálová konstrukce pro optimální transport vrtného prachu
  • Spirála vyztužená jádrem má účinek tlumení vibrací, energie nárazu se lépe přenáší na hrot vrtáku a zvyšuje se odolnost proti zlomení
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Plastová krabička
  • Obsah balení: ⌀ 5 / 6 x 110 mm a ⌀ 6 / 8 / 10 x 160 mm
  • Délka [mm]: 160
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: Sada SDS-Plus M2 - 5 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka