Vrták do kamene MX4 SDS-Plus, 10 x 265 mm, SDS-Plus 4 břity

Č. pol.: 4932352028
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
10 mm
Stopka SDS Plus
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932352028
EAN/GTIN 4002395366859
Číslo výrobcu 4932352028
Číslo L L00860 8

Popis

Popis:

  • Čtyři symetrické 90° břity zaručují kruhové otvory pro optimální instalaci hmoždinek
  • Geometrie 4 spirál s velkoobjemovou šroubovicí pro optimální transport vrtného prachu
  • Středicí hrot pro snadné a přesné vrtání
  • Svařovaný, jednodílný karbidový prvek ⌀ 5-10 mm
  • Výsledný větší spirálový vstupní kanál zajišťuje rychlejší postup vrtání
  • Více karbidu pro delší životnost, zejména vrtacího hrotu
  • 4 přerušovací body pro vyšší rychlost vrtání
  • Zvětšené zkosení výztuže pro delší životnost v případě zásahů do výztuže
  • Nová, zúžená spirálová záda
  • Užší spirálový hřbet za vrtacím hrotem pro rychlý transport prachu z vrtáku, vyšší rychlost vrtání a nižší tření
  • Široká spirála směrem dozadu k vrtací stopce pro vyšší stabilitu a nižší riziko zlomení
  • Na jedno nabití baterie vyvrtáte až o 20 % více otvorů než se standardní čtyřbřitou vrtačkou do betonu
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 200
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Plus MX4 10 x 265 - 1 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka