SDS Max stopka 300mm-1ks

Č. pol.: 4932343771
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932343771
EAN/GTIN 4002395317745
Číslo výrobcu 4932343771
Číslo L L00850 96

Popis

Popis:

  • Použití: k plnění a zhutňování výplňového materiálu před betonáží
  • Ubírání zeminy po výkopových pracích
  • Vyžaduje univerzální sběrací stopku

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Max univerzální kuželová stopka 300 mm - 1 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka