List pro přímočarou pilu B. 55x2/T118BF-5ks

Č. pol.: 4932340012
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
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932340012
EAN/GTIN 4002395304691
Číslo výrobcu 4932340012
Číslo L L00800 1267

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč 4932274652 je díky malé rozteči zubů 0,7 mm vhodný zejména pro řezy v tenkém plechu
  • Pro toto speciální použití doporučujeme bimetalové pilové kotouče ve spojení s chladicím mazivem, které prodlouží životnost kotouče
  • Díky tomu je životnost dvakrát delší než u nekovových nožů

Charakteristika:

  • Max. Řezná kapacita v hliníku [mm]: 3 - 10
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 3 - 6
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: 55 x 2 mm T 118 BF - 5 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 6
  • Hloubka řezu: 10

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka