List pro přímočarou pilu. 75x3/T127D-5ks

Č. pol.: 4932274315
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
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932274315
EAN/GTIN 4002395301560
Číslo výrobcu 4932274315
Číslo L L00800 1228

Popis

Popis:

  • Většina běžných nožů je vhodná pro řezání hliníku
  • Následující pilový kotouč vyniká hrubší roztečí zubů a širšími zářezy pro vyšší úběr materiálu
  • Pro zakřivené řezy nebo nepravidelné řezy v hliníku doporučujeme pilový kotouč 4932346081

Charakteristika:

  • Max. Řezná kapacita v hliníku [mm]: 4 - 15
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 3,5 - 6
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: 75 x 3 mm T 127 D - 5 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 6
  • Hloubka řezu: 15

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka