List pro přímočarou pilu. 75x4/1.2-5ks

Č. pol.: 4932265312
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • optimalizované pre materiál: Drevo
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
Dĺžka listu 75 mm
optimalizované pre materiál Drevo
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932265312
EAN/GTIN 4002395301478
Číslo výrobcu 4932265312
Číslo L L00800 1271

Popis

Popis:

  • Všechny pilové listy pro řezání oblouků mají úzké tělo pro pružnější řezy
  • Pilové listy 4932265312 a 4932430143 mají zuby na obou stranách
  • To umožňuje snadné a přesné řezání úzkých oblouků
  • Pro dosažení nejlepších výsledků vypněte na stroji kyvadlový zdvih

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: < 30
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: 75 x 4 / 1,2 mm SPECIAL - 5 ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 30

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka