Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Ocelová konstrukce stolního vozíku, svařovaná. Se 3 zásobníky z ocelového plechu. Trubkové ocelové držáky a plechové zásobníky jsou k sobě přišroubovány. Zásobníky jsou olejotěsné, výška okraje 40 mm. Práškově lakovaná leskle modrá barva RAL 5007. Horizontální tlačná rukojeť. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách podle normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní a střední plošiny 200 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka využitelné plochy (mm): 700
Výšky polic (mm): 248, 560, 870
Celková délka (mm): 1136
Celková šířka (mm): 700
Celková výška (mm): 1105
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3