Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Sonda endoskopu, polotuhá, ⌀ 8,5 mm, Dĺžka sondy: 1000mm

Č. pol.: 492936 1000

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka sondy Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozlíšenie kamery 320×240 px
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
⌀ sondy 8,5 mm
Dĺžka sondy 1 000 mm
Druh produktu Sonda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 492936 1000
Číslo výrobcu 492936 1000

Popis

Prevedenie:

Robustná, vodotesná hlava sondy (IP67) z nerezovej ocele so stmievateľnými, bielymi LED žiarovkami. Uhol pozorovania 0°.
Otvárací uhol obrazu 56°.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Ideálna do ťažko prístupných miest, napr. Automotive: motor, prevodovka, nádrž, karoséria, prístrojová doska, kontrolné prístroje. Letectvo: motory, turbíny, potrubné systémy. Stavebníctvo: posúdenie štruktúry budovy, poškodenie vodou, napadnutie škodcami. Potrubia: zvary, detekcia cudzích telies, netesnosti. Hydraulické systémy: valce, netesnosti. Vykurovanie, sanita, klimatizácia: pece, krby, kotly, klimatizačné systémy, kanalizačné systémy. Kontrola škodcov: včelie úle, osie hniezda, vtáčie hniezda, chodby pre hmyz. Polícia, colné úrady: kontrola vozidiel, kontrola tovaru.

Vhodné pro:

Všetky vyhotovenia endoskopu č. 492921; 492924; 492925; 492928; 492930.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér č. 492896 na použitie sond s foto/videoendoskopom č. 492890 veľ. 2000.

Poznámka:

Ďalšie typy sond (do 30 m) s inými ⌀ hlavy sondy a uhlami na požiadanie.
Sonda pre kontrolu potrubia:
  • ⌀ hlavy: 28 mm
  • Špeciálna dĺžka: 22 m
  • Otvárací uhol obrazu: 150°
  • 8 svetelne intenzívnych LED.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka