{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Formát záznamu | JPEG/AVI (30 fps) | |
⌀ sondy | 5,5 mm | |
Dĺžka sondy | 2 000 mm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Rozlíšenie kamery | 640×480 px | |
Rozlíšenie displeja | 320×240 px | |
cielená hĺbková ostrosť | 16 – 60 mm | |
Prevádzková teplota | 0 °C - 50 °C | |
Dĺžka | 207 mm | |
Šírka | 118 mm | |
Výška | 38 mm | |
Hmotnosť | 0,558 kg | |
Druh produktu | Endoskop |
Číslo položky | 492925 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197511812 | |
Číslo výrobcu | 492925 2000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Videoendoskop s flexibilnou sondou, ⌀ 5,5 mm, Dĺžka sondy: 2000mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
863,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
1 337,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | Prevádzka s batériami |
⌀ sondy | 5,5 mm | 5,5 mm |
Dĺžka sondy | 2 000 mm | 2 000 mm |
Druh produktu | Endoskop | Endoskop |