USB-HD kamera EN-sure CAM

Č. pol.: 492847 CAM
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozlíšenie 1920x1080 px
Intenzita osvetlenia 200 000 lx
Svetelný výkon 5 W
Teplota farby 5 700 K
Hmotnosť 200 g
Dĺžka L 80 mm
Šírka B 45 mm
Výška H 45 mm
Druh produktu Endoskopická videokamera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 492847 CAM

Popis

Prevedenie:

Kamera EN-sure USB HD je kompaktný a výnimočne všestranný systém vhodný pre všetky pevné a optické endoskopy. Bez ohľadu na to, aké ťažké sú podmienky priamo na mieste, malé rozmery a jednoduchá obsluha umožňujú, že systém je pripravený na použitie už o niekoľko sekúnd. Poskytuje veľmi ostré obrázky a video v HD kvalite pre presné a vierohodné diagnózy. Silný svetelný zdroj LED je integrovaný do systému, čím sa eliminujú samostatné zdroje svetla a kontrolné jednotky. Zoberte kameru do ruky, pripojte notebook, počítač alebo tablet a začnite hneď. Nie je potrebný žiadny softvér – výsledky kontroly môžete uložiť priamo do vášho pripojeného zariadenia.
  • Aplikácia so softvérom a bez neho.
  • Priblíženie/oddialenie.
  • Automatické a manuálne vyváženie bielej.
  • Funkcia ukladania obrázkov.
  • Funkcia nahrávania videa.
  • Jednoduché Plug & Play. Pripojenie notebooku, počítača alebo tabletu – možné používať so softvérom a bez neho (USB 3.0) a od systému Windows 7.

Rozsah dodávky:

Obsahuje adaptér na pripojenie endoskopov s priemerom od 2,7 mm do 4 mm.

Zvláštní příslušenství:

Ďalšie adaptéry na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.