Pevný mikroendoskop, ⌀ 2,7 mm, Dĺžka sondy: 300mm

Č. pol.: 492772 300
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka sondy Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ sondy 2,7 mm
Smer pohľadu 0 Stupeň
Uhol otvorenia 80 Stupeň
Druh produktu Endoskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 492772 300
EAN/GTIN 4067263130130

Popis

Prevedenie:

Vďaka rúrkam z ušľachtilej ocele a vysoko kvalitnej optike je obzvlášť vhodný pre drsné priemyselné prostredie. Kovové telo a špeciálny sklenený uzáver robia endoskop extrémne odolným voči poškodeniu a opotrebovaniu a zaisťujú optimálnu ochranu optiky. Systém tyčových šošoviek spoľahlivo poskytuje jasné, ostré a výkonné obrazy a presviedča maximálnou ostrosťou obrazu až do okrajovej oblasti s najväčším možným otváracím uhlom obrazu. Smery pohľadu 0° – 120° a uhly otvorenia až 0° – 105° pre rôzne použitia.

Výhoda:

  • Optimálna kvalita obrazu – jasný, ostrý, výkonný.
  • Verná farebná reprodukcia obrazu.
  • Zabudovaný svetlovod zo sklenených vlákien
  • Odolnosť voči tlaku do +5 bar (vo vzduchu).
  • Najvyššia zaťažiteľnosť vďaka kovovým násadách.
  • Odolnosť voči olejom, palivám a rozpúšťadlám.
  • Teplotná odolnosť do 150 °C (a viac).
  • K dispozícii v rozsahu 1,6 mm až 10 mm.
  • Malý priemer na prezeranie malých obrobkov a prístupov.

Zvláštní příslušenství:

LED svetelné zdroje, objektív, HD kamera, ochranný hriadeľ.

Poznámka:

Ďalšie sondy so smerom pohľadu 0° – 120° a otváracím uhlom obrazu 65° – 105° sú dostupné na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka