{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 12 V | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
Kapacita akumulátora | 2 Ah | |
Veľkosť displeja | 5 palec | |
Rozlíšenie displeja | 1280 ×720 px | |
⌀ hlavy kamery | 8,3 mm | |
Dĺžka kábla kamery | 1 500 mm | |
Hmotnosť | 0,7 kg | |
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
Druh produktu | Endoskop |
Číslo položky | 492710 GIC12V | |
EAN/GTIN | 4059952657240 |