{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania X | 300 mm | |
Rozsah merania Y | 200 mm | |
Rozsah merania Z | 200 mm | |
Odchýlka lineárneho posuvu EUXY, MPE optická (2D) | 2,9 + L / 100 (L v mm) pri 20 °C ±1 K µm | |
Odchýlka lineárneho posuvu E1, os Z hmatové (1D) | 4,0 + L / 75 (L v mm) µm | |
Objektív (x-násobne) | 0,3 - 3,5 | |
Zväčšenie na obrazovke (x-násobne) | 10 - 162 | |
Zorné pole | 24×16 – 2×1 mm | |
Kamera | 6,4 megapixelov, automatické zaostrovanie | |
Prevádzková vzdialenosť | 80 mm | |
maximálna výška obrobku | 200 mm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Menovité napätie | 240 V | |
Dĺžka | 730 mm | |
Šírka | 900 mm | |
Výška | 950 mm | |
Hmotnosť | 115 kg | |
maximálna hmotnosť obrobku | 20 kg | |
Druh produktu | CNC merací videomikroskop |
Číslo položky | 492560 300CMZ/TP | |
EAN/GTIN | 4062406160296 | |
Číslo výrobcu | 492560 300CMZ/TP |