Merací videomikroskop MM1 300/6X

Č. pol.: 492500 300/6X
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania X 300 mm
Rozsah merania Y 200 mm
Rozsah merania Z 200 mm
Odchýlka lineárneho posuvu EUXY, MPE optická (2D) 2,9 + L / 100 (L v mm) pri 20 °C ±1 K µm
Objektív (x-násobne) 0,35 − 2,25
Zväčšenie na obrazovke (x-násobne) 16 − 100
Zorné pole 20×13 − 3×2 mm
Kamera 6,4 megapixelov
Prevádzková vzdialenosť 80 mm
maximálna výška obrobku 200 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Menovité napätie 230/240 V
Dĺžka 730 mm
Šírka 900 mm
Výška 950 mm
Hmotnosť 115 kg
maximálna hmotnosť obrobku 20 kg
Druh produktu Merací videomikroskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 492500 300/6X
EAN/GTIN 4062406160234
Číslo výrobcu 492500 300/6X

Popis

Prevedenie:

Merací mikroskop s rýchlym spracovaním obrazu, farebnou kamerou s vysokým rozlíšením a ľahko ovládateľným multidotykovým panelovým PC vhodným do dielne s intuitívnym meracím softvérom M3.
Dopadajúce svetlo: 56 bielych LED v 2 sústredných kruhoch. 1 kruh a 4 vždy jednotlivo spínateľné a stmievateľné.
Prechádzajúce svetlo: LED s dlhou životnosťou, telecentrické, spínateľné a stmievateľné. Masívna žulová základňa s povrchovo vytvrdeným krížovým stolom a vysoko presnými vedeniami. Ergonomické rýchle prestavenie s jednoručným ovládaním v oboch osiach (X a Y). Diódový laser ako polohovacia pomôcka. Veľmi vysoká presnosť opakovania na základe automatického rozpoznávania hrán.
Teraz so softvérom M3 verzie 4:
  • S modernou 64-bitovou aplikáciou pre pohodlné spracovanie veľkých dát.
  • Režim nahrávania rozšíreného meracieho programu so štandardným alebo rozšíreným režimom nahrávania.
  • Referenčný systém skladovania a zaťaženia: ideálne sa hodí na použitie rýchlych upínacích systémov.
  • Nové funkcie exportu, ako je priamy export do PDF a vylepšená rýchlosť priameho exportu do Excelu.
So 6-stupňovým manuálnym objektívom so západkovým zoomom, zväčšením 0,35× až 2,25× a koaxiálnym svetlom pre rovnomerné osvetlenie komponentov.

Použitie:

  • Pri vstupe tovare, v meracej miestnosti, vo výrobe.
  • Univerzálne použiteľné vďaka flexibilnému štvorkvadrantovému dopadajúcemu svetlu a kompaktnému meraciemu počítaču.
  • Rôzne geometrické tvary a materiály môžu byť použité príjemným a bezpečným spôsobom. Dokumentácia je tiež možná.

Údaje o použití:

Úroveň priblíženia/zobrazenie/zorné pole: 0,35×/16×/20×13 mm2.
Úroveň priblíženia/zobrazenie/zorné pole: 0,5×/23×/14×9 mm2.
Úroveň priblíženia/zobrazenie/zorné pole: 1×/43×/7×4 mm2.
Úroveň priblíženia/zobrazenie/zorné pole: 1,5×/65×/4×3 mm2.
Úroveň priblíženia/zobrazenie/zorné pole: 2×/90×/3×2 mm2.
Úroveň priblíženia/zobrazenie/zorné pole: 2,5×/100×/3×2 mm2.

Rozsah dodávky:

Vrátane All-in-One PC, bezdrôtovej myši a klávesnice, protiprachového puzdra, napájacieho zdroja, skúšobného protokolu a návodu na obsluhu.

Zvláštní příslušenství:

Objektív č. 491912, voliteľný softvér č. 491913, čistič rezných hrán/polohovacia pasta č. 354788.

Poznámka:

Odchýlka lineárneho posuvu EUXY, MPE podľa DIN EN ISO 10360-7 pre faktor zväčšenia = 0,5.
Prípustné podmienky okolia: 20 °C ± 1 K, teplotný gradient Δth = 0, 5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, merané pomocou kalibrovaného štandardu.

Na požiadanie vám radi ponúkneme k nasledujúcich videomikroskopom GARANT:
  • Zmluva o údržbe.
  • Inštalácia, uvedenie do prevádzky s krátkym návodom.
  • Individuálne školenie pre vašich zamestnancov.
  • Kalibrácia na mieste.

Technické zmeny, ako aj prevedenie dotykového panela vyhradené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka