Prevedenie:
Merací mikroskop s rýchlym spracovaním obrazu, farebnou kamerou s vysokým rozlíšením a ľahko ovládateľným multidotykovým panelovým PC vhodným do dielne s
intuitívnym meracím softvérom M3.Dopadajúce svetlo: 56 bielych LED v 2 sústredných kruhoch. 1 kruh a 4 vždy jednotlivo spínateľné a stmievateľné.
Prechádzajúce svetlo: LED s dlhou životnosťou, telecentrické, spínateľné a stmievateľné.
Masívna žulová základňa s povrchovo vytvrdeným krížovým stolom a vysoko presnými vedeniami. Ergonomické rýchle prestavenie s jednoručným ovládaním v oboch osiach (X a Y).
Diódový laser ako polohovacia pomôcka. Veľmi vysoká presnosť opakovania na základe
automatického rozpoznávania hrán.Teraz so softvérom M3 verzie 4:- S modernou 64-bitovou aplikáciou pre pohodlné spracovanie veľkých dát.
- Režim nahrávania rozšíreného meracieho programu so štandardným alebo rozšíreným režimom nahrávania.
- Referenčný systém skladovania a zaťaženia: ideálne sa hodí na použitie rýchlych upínacích systémov.
- Nové funkcie exportu, ako je priamy export do PDF a vylepšená rýchlosť priameho exportu do Excelu.
Použitie:
- Pri vstupe tovare, v meracej miestnosti, vo výrobe.
- Univerzálne použiteľné vďaka flexibilnému štvorkvadrantovému dopadajúcemu svetlu a kompaktnému meraciemu počítaču.
- Rôzne geometrické tvary a materiály môžu byť použité príjemným a bezpečným spôsobom. Dokumentácia je tiež možná.
Údaje o použití:
Úroveň priblíženia/zobrazenie/zorné pole: 0,35×/16×/20×13 mm2.
Úroveň priblíženia/zobrazenie/zorné pole: 0,5×/23×/14×9 mm2.
Úroveň priblíženia/zobrazenie/zorné pole: 1×/43×/7×4 mm2.
Úroveň priblíženia/zobrazenie/zorné pole: 1,5×/65×/4×3 mm2.
Úroveň priblíženia/zobrazenie/zorné pole: 2×/90×/3×2 mm2.
Úroveň priblíženia/zobrazenie/zorné pole: 2,5×/100×/3×2 mm2.
Rozsah dodávky:
Vrátane All-in-One PC, bezdrôtovej myši a klávesnice, protiprachového puzdra, napájacieho zdroja, skúšobného protokolu a návodu na obsluhu.
Zvláštní příslušenství:
Objektív č. 491912, voliteľný softvér č.
491913, čistič rezných hrán/polohovacia pasta č.
354788.
Poznámka:
Odchýlka lineárneho posuvu E
UXY, MPE podľa DIN EN ISO 10360-7 pre faktor zväčšenia = 0,5.
Prípustné podmienky okolia: 20 °C ± 1 K, teplotný gradient Δ
th = 0, 5 K/h, Δ
td = 4,0 K/d, merané pomocou kalibrovaného štandardu.
Na požiadanie vám radi ponúkneme k nasledujúcich videomikroskopom GARANT:
- Zmluva o údržbe.
- Inštalácia, uvedenie do prevádzky s krátkym návodom.
- Individuálne školenie pre vašich zamestnancov.
- Kalibrácia na mieste.
Technické zmeny, ako aj prevedenie dotykového panela vyhradené.