Dámská bunda z mikrofleecu XXXL

Č. pol.: 492410103399XXXL
Tabuľka veľkostí

Prehľad veľkostí dámskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Ako sa odmerať
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
    Druh produktu Bunda z materiálu microfleece

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 492410103399XXXL
    EAN/GTIN 7330509509142
    Číslo výrobcu 492410103399XXXL

    Popis

    Prevedenie:


    Hlavní materiál
    100% polyester, mikrofleece, antipilling, 170 g/m²

    Zpracování
    Prodloužená zadní část

    Detaily
    Tisknuté logo na krku
    Stretch panel na bocích a rukávech

    Kapsy
    Přední kapsy na zip a dvě vnitřní kapsy

    Funkčnost
    Dámský střih

    Přední zapínání
    Dvoucestný plastový zip, Vnitřní větrná léga s fleecem

    Popis:

    • Lehký, na míru šitý mikrofleec se dobře hodí jako druhá vrstva
    • Tato fleecová bunda je ošetřena proti žmolkování a má strečový materiál v bocích a na pažích pro větší volnost pohybu
    • Dlouhá zadní část pomáhá chránit před chladem
    • Obě přední kapsy mají zipy

    Norma:

    • Hi-vis certification not applicable

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka