{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Intenzita osvetlenia | 350 lm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Teplota farby | 5 800 K | |
Príkon | 22 W | |
porovnateľný výstupný výkon ako pri halogénoch | 100 W | |
Celková dĺžka | 196 mm | |
Celková šírka | 110 mm | |
Celková výška | 175 mm | |
Hmotnosť | 0,5 kg | |
Druh produktu | Osvetľovacia jednotka pre merací prostriedok |
Číslo položky | 492242 F1 | |
EAN/GTIN | 2050002047051 |