Stolní vozíky s vanami

Č. pol.: 4922
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Stolový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4922
EAN/GTIN 4017976049229
Číslo výrobcu 4922
Číslo L L90080 220

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Ocelová konstrukce, svařovaná. Se 2 zásobníky z ocelového plechu. Trubkové ocelové držáky a plechové zásobníky jsou sešroubovány. Zásobníky jsou olejotěsné, výška okraje 40 mm. Práškově lakovaná leskle modrá RAL 5007. Tlačítková rukojeť ve vzpřímené poloze. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách podle normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní plošiny 200 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka využitelné plochy (mm): 700
Výšky polic (mm): 248, 870
Celková délka (mm): 1136
Celková šířka (mm): 700
Celková výška (mm): 1105
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka