Dámská softshellová bunda S

Č. pol.: 491925179992S
Tabuľka veľkostí

Prehľad veľkostí dámskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Ako sa odmerať
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
    Druh produktu Softshellová bunda

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 491925179992S
    EAN/GTIN 7330509587478
    Číslo výrobcu 491925179992S
    Číslo L L00980 896

    Popis

    Prevedenie:


    Hlavní materiál
    100% polyester, třívrstvá tkanina ze softshellové laminace, nepromokavá 10000 mm, větruodolná, prodyšná Ret 7, 2, 300 g/m²

    Zpracování
    Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
    Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

    Kapsy
    Kapsa na hrudi na zip
    Přední kapsy na zip

    Funkčnost
    Větru a voděodolný prodyšný materiál, bez podlepených švů, díky čemuž je oděv vysoce voděodolný
    Dámský střih, předsazené rukávy

    Přední zapínání
    Dvoucestný plastový zip, Přední zip opatřen malou klopou s fleecovou podšívkou

    Detaily
    Nápis na hrudi
    Pevná, nastavitelná kapuce

    Popis:

    • Pružná a víceúčelová softshellová bunda pro ženy s nastavitelnou kapucí a dvoucestným zipem
    • Bunda je navržena tak, aby poskytovala maximální rozsah pohybu, a je vyrobena z pružného, větruodolného a nepromokavého materiálu

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka