Mikroskopová kamera AxioCam 208 Color 208

Č. pol.: 491877 208
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozlíšenie 3840 × 2160 px
Rozhranie USB 3.0, HDMI, Ethernet, Wi-Fi compatible
Kamerový snímač CMOS
Veľkosť pixelu 1,85 × 1,85 µm
Dĺžka 135 mm
Šírka 97 mm
Výška 54 mm
Druh produktu Kamera mikroskopu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 491877 208
EAN/GTIN 2050002041332
Číslo výrobcu 426570-9000-000

Popis

Prevedenie:

Všestranná farebná kamera Axiocam 208 s rozlíšením 8,3 megapixelov na školenia, dokumentáciu a bežné použitie s funkciou stand alone.
  • Ostré a detailné živé obrazy. Vysoké zachovanie farieb v plnom rozlíšení 4K pri 30 snímkach za sekundu.
  • Jednoduché použitie vďaka automatickému nastaveniu jasu, kontrastu a vyváženia bielej.
  • Funkcia stand alone bez počítača. Kamera je sieťová a možno ju použiť s aplikáciou Zeiss pre iOS ZEN Imaging Software and Labscope.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.