Mantis® Compact stereo prehliadací systém s univerzálnym stojanom C

Č. pol.: 491801 C
Zľava
2042,56 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zväčšenie so špeciálnym príslušenstvom (x-násobne) 4/6
Jas Dopadajúce svetlo 9 400 lx
Počet LED diód 20
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Bezokulárový zobrazovací systém

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 491801 C
EAN/GTIN 2050001053466

Popis

Prevedenie:

Jasné, neskreslené, trojrozmerné, správne farebné a polohové zväčšenie podľa patentovaného postupu. Obrazovka na sledovanie namiesto okulárov umožňuje ergonomickú kontrolu bez únavy ako pri lupách s veľkým detekčným poľom. Oči nemusia meniť zaostrenie pri pozorovaní obrobkov, ak sa zmení obrazovka na sledovanie.

Rozsah dodávky:

Vrátane protiprachového krytu.
Vrátane napájacieho zdroja (110 V / 60 Hz do 230 V / 50 Hz), bez objektívov.

Zvláštní příslušenství:

Objektív č. 491805.