Digitálny mikroskop Emspira 3 so stojanom s otočným ramenom a kruhovým svetlom 28

Č. pol.: 491798 28
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozlíšenie živý obraz maximálne 3840×2160 px
Objektív (x-násobne) 0,8
Prevádzková vzdialenosť 19 mm - 303 mm
Druh produktu Systém video kontroly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 491798 28
EAN/GTIN 2050002078338

Popis

Prevedenie:

Digitálny mikroskop Emspira3 kombinuje v jednom systéme všetko potrebné pre komplexnú vizuálnu kontrolu, ako sú porovnania, merania a výmena dokumentácie. S Emspira3 ušetríte čas pri plnení náročných cieľov pre dosiahnutie výkonu, ako aj pri kontrole rôznych vzoriek. Profitujte z výhod bezpečného ukladania a jednoduchej výmeny dokumentácie pre efektívne rozhodnutia – či už vykonávate kontrolu v režime stand-alone alebo s počítačom. Robustný dizajn Emspira3 vám umožňuje bezpečne a spoľahlivo sa sústrediť na vaše kontrolné úlohy vo výrobe a v laboratóriu. Digitálny mikroskop Emspira3 umožňuje používateľom optimalizovať kontrolné procesy, flexibilne pokryť požiadavky kontroly a pracovať s dôverou.
  • Efektívne možnosti výmeny a ukladania pre dokumentáciu.
  • Používateľsky prívetivá manipulácia s prispôsobiteľným rozhraním.
  • Robustný kryt Emspira3 s krytím IP21 chráni vnútornú optiku a mechaniku aj v priemyselnom prostredí.
  • Mimoriadne vysoká presnosť merania až do +/-0,5 % zaručuje optimálne a efektívne kontrolné práce.
  • ultrarýchly živý obraz s 4K Ultra HD a 60 FPS.
  • Vďaka ergonomickému systému je dlhá pracovná doba jednoduchšia a pohodlnejšia.

Rozsah dodávky:

Digitálny mikroskop, samostatná súprava, napájací kábel, napájací zdroj, objektív 0,8x, statív s otočným ramenom, kruhové svetlo LED3000, difúzor, protiprachový kryt.
s 28-palcovým monitorom 4k.

Zvláštní příslušenství:

HDMI monitor 10 palcov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka