{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Optický systém | Technológia Greenough Fusion Optics™ | |
Osvetlenie | Leica LED3000 | |
Zväčšenie (x-fold) | 6,1 - 55 | |
Priblíženie | 9 : 1 | |
Zorné pole⌀ | 37,7 mm | |
Pozorovací uhol | 35 Stupeň | |
Jas dopadajúceho svetla | 15 500 lx | |
Svetlo dopadajúceho svetla farebnej teploty | 6 500 K | |
Pracovná vzdialenosť | 122 mm | |
Hĺbka poľa | 13,7 mm | |
Typ výrobku | Stereomikroskop |
Číslo položky | 491786 BASIC |