Stereomikroskop s osvetlovacím statívom LED3000 S9E

Č. pol.: 491785 S9E
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Optický systém Greenough s technológiou FusionOptics™
Osvetlenie Leica LED3000
Zväčšenie (x-násobne) 6,1 - 55
Priblíženie 9:1
⌀ zorného poľa 37,7 mm
Pozorovací uhol 35 Stupeň
Jas Dopadajúce svetlo 15 500 lx
Teplota farby Dopadajúce svetlo 6 500 K
Prevádzková vzdialenosť 122 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Hĺbka ostrosti 13,7 mm
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 491785 S9E
EAN/GTIN 7630003596878

Popis

Prevedenie:

Mikroskop StereoZoom® na ergonomickú prácu so zoomom 9:1.
  • Patentovaná technológia FusionOptics™ pre hĺbkovo ostré a detailné snímky.
  • Prevádzková vzdialenosť 122 mm na pohodlnú prácu pod mikroskopom.
  • Integrované ClickStops pri zväčšení 10×, 20×, 30×, 40× a 50×.
  • Apochromaticky korigovaný systém mikroskopu.
  • Osvetľovací stojan LED3000 vrátane portu USB2. Kruhové svetlo LED3000 generuje jasné a rovnomerné osvetlenie vzorky s konštantnou teplotou farieb a veľkým zorným poľom.
  • Štyri dostupné možnosti osvetlenia (polkruh a kvadrant) pre rôzne kontrasty.
  • Kompaktné dizajn umožňuje pohodlný prístup zboku k vzorke.
  • Ovládanie stmievania pre každú možnosť osvetlenia.
  • Pohodlné ovládanie a nastavenie svetla pomocou dotykového panela.

Rozsah dodávky:

Vrátane sieťového kábla (100 – 230 V) a krytu na ochranu proti prachu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka