Stereomikroskop EZ4W

Č. pol.: 491750 EZ4W
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Optický systém 10° Greenough parfokal
Osvetľovací systém LED Vstavaný, osvetlenie a presvetlenie nezávislé alebo kombinovatelne nastavitelné
Dopadajúce svetlo 3 volitelné metódy: Maximálny jas s 5 LED diódami, šikmé osvetlenie s 3 LED diódami, plochý pruh svetla s 2 LED diódami
ovládateľné osvetlenie áno
Zväčšenie (x-násobne) 8 - 35
Priblíženie 4,4:1
⌀ zorného poľa 5,7 mm - 25 mm
Pozorovací uhol 60 Stupeň
Prevádzková vzdialenosť 100 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Hmotnosť 6,3 kg
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 491750 EZ4W
EAN/GTIN 7630003581010

Popis

Prevedenie:

Mikroskop StereoZoom pre výkonné a ostré obrazy s vysokým rozlíšením. Veľkosti otočných regulátorov prispôsobené podľa snímacej tvarovacej formy, ako aj ich nastaviteľný počet chodov umožňujú nepretržitú prevádzku bez únavy. Vzdialenosť očí s možnosťou samostatného nastavenia.
Fóliová klávesnica, 3 metódy osvetlenia možné navoliť pomocou 5 svetelných diód.
  • Integrovaná 5-megapixelová kamera CMOS HD.
  • Bezdrôtový prenos údajov prostredníctvom siete WLAN pomocou bezplatnej aplikácie Leica AirLab (systémové požiadavky: Android verzie 4.1 a vyššej, iOS verzia 7.0 a vyššej). Prostredníctvom aplikácie Leica AirLab je možné nastavit kameru, zhotovovat snímky a merania, komentovat ich a odosielat e-mailom. Dalej je možné obrázky ukladat do priecinkov s fotografiami a pridávat ich do sociálnych sietí.
  • Súcasný prístup ku kamere pre viacerých používatelov.
  • Dalšie výstupy HDMI, USB 2.0 a Ethernet.
  • Integrovaný slot na kartu SD.

Rozsah dodávky:

Kábel USB, HDMI, nahrávací softvér, protiprachový kryt.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka