Stereomikroskop EZ410

Č. pol.: 491750 EZ410
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Optický systém 10° Greenough parfokal
Osvetľovací systém LED Vstavaný, osvetlenie a presvetlenie nezávislé alebo kombinovatelne nastavitelné
Dopadajúce svetlo 3 volitelné metódy: Maximálny jas s 5 LED diódami, šikmé osvetlenie s 3 LED diódami, plochý pruh svetla s 2 LED diódami
ovládateľné osvetlenie áno
Zväčšenie (x-násobne) 8 - 35
Priblíženie 4,4:1
⌀ zorného poľa 5,7 mm - 25 mm
Pozorovací uhol 60 Stupeň
Prevádzková vzdialenosť 100 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Hmotnosť 5,4 kg
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 491750 EZ410
EAN/GTIN 7630003546620

Popis

Prevedenie:

Mikroskop StereoZoom pre výkonné a ostré obrazy s vysokým rozlíšením. Veľkosti otočných regulátorov prispôsobené podľa snímacej tvarovacej formy, ako aj ich nastaviteľný počet chodov umožňujú nepretržitú prevádzku bez únavy. Vzdialenosť očí s možnosťou samostatného nastavenia.
Fóliová klávesnica, 3 metódy osvetlenia možné navoliť pomocou 5 svetelných diód.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka