Stereomikroskop OZL OZL463

Č. pol.: 491737 OZL463
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zväčšenie (x-násobne) 7 - 45
Priblíženie 0,7–4,5×
⌀ zorného poľa 28,6 mm
Okulár HWF 10×
Prevádzková vzdialenosť 105 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 491737 OZL463
EAN/GTIN 4045761175112
Číslo výrobcu OZL 463

Popis

Prevedenie:

Cenovo výhodný binokulárny stereomikroskop na jednoduché sledovanie mechanických komponentov, dosiek plošných spojov a povrchov. Optický systém Greenough pre najlepšiu kvalitu obrazu. Optimálne osvetlenie vďaka plynule stmievateľnému LED dopadajúcemu svetlu a presvetleniu. Vzdialenosť očí 55 – 75 mm s možnosťou samostatného nastavenia. Tubus so sklonom 45°.
Objektív so zoomom na plynulé zväcšovanie v rozsahu 7 – 45×. Vyrovnanie dioptrií nastavitelné na oboch stranách pre bezúnavový a ostrý obraz.

Rozsah dodávky:

Ochranný kryt proti prachu, očnice.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka