Stereomikroskop OSF OSF439

Č. pol.: 491735 OSF439
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Zväčšenie (x-násobne) 10 - 40
    Priblíženie 10–40×
    ⌀ zorného poľa 20 mm
    Okulár WF 10×
    Prevádzková vzdialenosť 57 mm
    Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
    Druh produktu Stereomikroskop

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 491735 OSF439
    EAN/GTIN 4045761170117
    Číslo výrobcu OSF 439

    Popis

    Prevedenie:

    Cenovo výhodný binokulárny stereomikroskop na jednoduché sledovanie mechanických komponentov, dosiek plošných spojov a povrchov. Optický systém Greenough pre najlepšiu kvalitu obrazu. Optimálne osvetlenie vďaka plynule stmievateľnému LED dopadajúcemu svetlu a presvetleniu. Vzdialenosť očí 55 – 75 mm s možnosťou samostatného nastavenia. Tubus so sklonom 45°.
    Obzvlášt stabilný vdaka mechanickému stojanu s praktickou rukovätou na prenášanie. Vymenitelný objektív s 3 zväcšeniami na rýchlu prácu.

    Rozsah dodávky:

    Ochranný kryt proti prachu, očnice.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka