Prevedenie:
Hlavní materiál
44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, laminovaný, nepromokavý 12000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 15, 290 g/m²
Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů se suchým zipem a nátepníkem
Kapsy
Náprsní kapsy na zip a D-kroužek
Vnitřní kapsa na doklady
Vnitřní kapsy, jedna na zip
Vložená kapsa s fleecovou podšívkou a zipem
Podšívka
Podšívka z prošívaného materiálu
Funkčnost
Větru a voděodolný materiál, podlepené švy, odpuzující olej, špínu a vodu, bez kovů, tmavé barevné pole v úsecích s vysokým stupněm znečištění
Detaily
Tapetované švy
Dobrý povrch pro přenos
Plastové patentky
D-kroužek
Vysoký límec s krytým zipem, S knoflíky pro uchycení kapuce (prodává se samostatně, 2167)
Vnější certifikační štítky
Poutka umístěná po obou stranách hrudníku pro umístění mikrotelefonu a dalšího příslušenství
Přední zapínání
Přední zapínání na knoflíky, Robustní skrytý dvoucestný plastový zip
Reflex
Segmentová reflexní páska odolná proti přenosu plamene, Reflexní detaily na ramenou
Popis:
- Nejlepší nehořlavá zimní bunda od firmy Blåkläder v dámském střihu
- Ideální volba, pokud pracujete v prostředí vystaveném plamenům, tato bunda vás také snadno ochrání před chladem, větrem a deštěm díky teplé podšívce, laminované tkanině a podlepeným švům
- Oblečení zcela bez kovů s reflexní páskou pro přenos střihu a reflexními detaily na ramenou zajišťujícími viditelnost v každém směru, příjemným fleecem uvnitř kapes a dvoucestným plastovým zipem
- Tato bunda překoná jakoukoli klimatickou výzvu, takže se můžete pustit do jakékoli práce
- Kapuce s přilbou 2167 se prodává samostatně
- Bunda je k dispozici také v pánském modelu 4517. Certifikováno podle IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² a ATPV 39 cal/cm²
- EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 a EN ISO 20471
- EN 343 4/1 - Hodnocení vodního sloupce: CLO 2,19, Icler 0,326 m² K/W
EN 342 spolu s modelem 1817 - CLO rating 2,19, Icler 0,326 m² K/W
Norma:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN ISO 20471, Class 3 together with 1817
- EN 13034 PB [6]
- Certified according to EN 342 when used with art 1817
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
- EN 61482-2, APC 2
- ATPV- 39 cal/cm²
- ELIM- 33cal/cm²