Tažný šroub 19 mm, pro razníky od 28,3 mm

Č. pol.: 49162681
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
Druh produktu Dierovačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 49162681
EAN/GTIN 045242311781
Číslo výrobcu 49162681
Číslo L L00820 168

Popis

Popis:

  • Vhodné pro měkkou ocel a hliník do tloušťky 3 mm
  • Vhodné také pro nerezovou ocel do tloušťky 2,5 mm
  • Závitový čep 49162680 ⌀ 11,1 mm: vyžaduje předvrtání vrtákem do kovu/stupňovým vrtákem ⌀ 11,3 - 11,5 mm
  • Šroub se závitem 49162681 ⌀ 19 mm: vyžaduje předvrtání vrtákem do kovu/stupňovým vrtákem ⌀ 19,5 - 20 mm

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Tažný šroub 19 mm - 1 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka