{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ šošovky | 160 mm | |
Zväčšenie (x-násobne) | 1,9 | |
Zväčšenie šošovka na strede (x-násobne) | 3,5 | |
⌀ hlavy | 250 mm | |
Dĺžka Kĺbové rameno A | 500 mm | |
Dĺžka Kĺbové rameno B | 484 mm | |
Vykladanie | 1356 mm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Počet LED diód | 48 | |
Druh produktu | Lupa s osvetlením |
Číslo položky | 491497 160 | |
EAN/GTIN | 4062406198725 | |
Číslo výrobcu | 491497 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lupa s LED osvetlením s vloženou šošovkou 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
812,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
810,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vykladanie | 1356 | 1356 |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | Sietová prevádzka |
Dĺžka Kĺbové rameno A | 500 | 500 |
Dĺžka Kĺbové rameno B | 484 | 484 |
⌀ šošovky | 160 | 160 |
Zväčšenie (x-násobne) | 1,9 | 1,9 |
Druh produktu | Lupa s osvetlením | Lupa s osvetlením |