Lupa s LED osvetlením, ⌀ šošovky: 72mm

Č. pol.: 491490 72
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

⌀ šošovky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ šošovky 72 mm
Zväčšenie (x-násobne) 2,3
⌀ hlavy 122 mm
Hrúbka hlavy 13 mm
Vykladanie cca 750 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Počet LED diód 63
Druh produktu Lupa s osvetlením

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 491490 72
EAN/GTIN 4045197685360
Číslo výrobcu 491490 72

Popis

Prevedenie:

Silno svietivá lupa so svetlom pekného tvaru. Hlava svietidla, rúrkový stojan a flexibilná hadica sú z robustného kovu.
  • Špeciálne vyvinutý kryt svietidla so vstavanou optikou zaostruje svetlo bez oslňovania, s minimálnymi stratami rozptylu na skúšanú plochu (4-krát viac svetla na watt než pri žiarivke, životnosť cca 50 000 h = 6 rokov nonstop).
  • Plastová šošovka bez skresľovania a s tvrdou povrchovou úpravou.
  • Moderný, veľmi účinný koncept svietenia, zložený z 63 LED svetiel na kruhovej platine.
  • Prostredníctvom snímača Soft-Touch spínateľné a stmievateľné prstom.
  • Vďaka kvalitnej flexibilnej hadici a štíhlej konštrukcii redukovanej iba na to podstatné je možné LED lupu so svetlom používať všade.

Výhoda:

6 rokov 100% osvetlenie bez nákladov na údržbu. Jednoduché a rýchle čistenie (uzatvorený systém). Odolný voči vibráciám. Funkčný dizajn.

Rozsah dodávky:

Vrátane napájacieho zdroja 100 − 240 V, krytu šošovky a stolnej svorky č. 491492 veľ. TK.

Zvláštní příslušenství:

Noha stola č. 491492 veľ. TF.

Poznámka:

Iné nohy stola alebo stroja na požiadanie. Zdroj svetla je vymeniteľný výrobcom.