Binokulárna čelová lupa Tech-Line BINO LED 2

Č. pol.: 490952 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zväčšenie (x-násobne) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Zväčšenie (x-násobne) 2
    Prevádzková vzdialenosť 250 mm
    Hmotnosť 185 g
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 3
    Typ batérií Micro, AAA
    Druh produktu Čelenková lupa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 490952 2
    EAN/GTIN 4015478115015

    Popis

    Prevedenie:

    Kvalitná binokulárna čelenková lupa s vymeniteľnými šošovkami odolnými proti poškriabaniu pre zobrazovanie s ostrými okrajmi, bez skresľovania a s vynikajúcou hĺbkou ostrosti. Maximálna flexibilita na pracovisku, pretože pri práci zostávajú voľné obe ruky. Čelenkovú lupu je možné nosiť nad okuliarmi a výborne sa tak hodí pre ľudí s okuliarmi.
    Čelenková lupa Tech-Line BINO LED s vymeniteľnými šošovkami zo silikátového skla v kovovom ráme a výkonným otočným LED osvetlením. Farba svetla 6000 K. Nastaviteľná pomocou elastickej gumičky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka