Pracovná stojanová lupa Tech-Line 90

Č. pol.: 490860 90
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ šošovky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ šošovky 90 mm
Zväčšenie (x-násobne) 2
Druh produktu Stolová lupa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 490860 90
EAN/GTIN 4015478115688

Popis

Prevedenie:

Aplanatická šošovka zo silikátového skla v mosadznej objímke s ochranou pred spustením. Masívny liatinový podstavec s čiernym plastovým plášťom. Ohybný kovový krk s dĺžkou 300 mm.
S prídavnou vloženou šošovkou ⌀ 20 mm pre 4-násobné zväčšenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka