Napínací čelist

Č. pol.: 4904/6
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
    Číslo položky 4904/6
    EAN/GTIN 4000896238897
    Číslo výrobcu 4904/6
    Číslo L L60140 5329

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Montáž a demontáž spirálových pružin na zadní nápravě
    • Kompaktní konstrukce HAZET umožňuje výměnu pružin se značnou úsporou času
    • Univerzálně použitelné téměř u všech os. vozidel
    • 6dílná sada, obsah:
      • 1 vnitřní stahovák pružiny 4904-1
      • 1 upínací deska 4904-10 ∙ upínací šířka 64 – 115 mm
      • 1 upínací deska 4904-11 ∙ upínací šířka 64 – 115 mm
      • 1 upínací deska 4904-12 ∙ upínací šířka 79,5 – 133 mm
      • 1 upínací deska 4904-13 ∙ upínací šířka 79,5 – 133 mm
      • 1 trubkový dvojitý nástrčný klíč 4902-224 ∙ s 24 mm
    • V základním tělese integrovaná ochrana proti otočení pro spodní upínací desky díky kompaktní konstrukci redukuje vnější průměr na 32 mm
    • Výkyvná 6hran. hlava pro stejnoměrné rozdělení síly s integrovanou ochranou proti otočení pro horní upínací desky
    • Možnost jednostranného proti-držení vřeten pomocí shora umístěného šestihranu, např. očko-plochým klíčem HAZET 600N-13
    • Demontáž a montáž pružin s malou vzdáleností vinutí, např. u MINI Cooper S (třetí generace) ∙ VW Passat (B8)
    • Prodloužení napínací dráhy na 120 mm a také zvýšení maximálního zatížení pro zvyšující se hmotnost vozidel (E-vozidla a hybridní vozidla) pro bezpečnou práci do 31.000 N → Přezkoušeno minimálně se čtyřnásobnou bezpečností proti zlomení (označení GS certifikovaná bezpečnost)
    • Úhel otočení 17° u upínacích desek zaručuje demontáž pružin ve tvaru C (zahnutých), např. u AUDI A4 (B9) ∙ VW Golf 7
    • Vnitřní a vnější vedení upínacích desek zabraňuje vyklouznutí pružiny
    • Včetně všech upínacích desek, vícekrát použitelné vyměnitelné plastové ochranné podpěry
    • Testováno u vozidel následujících výrobců:
      AUDIBMWCITROËNFIATFORDHYUNDAIKIAMAZDAMERCEDES BENZMINIOPELPEUGEOTRENAULTSEATŠKODATOYOTAVOLKSWAGEN
    Highlights:
    • Obsluha jednou osobou
    • Odpadají časově náročné práce u většiny demontáží pružin:
      • vymontování dílů náprav je nadbytečné
      • již není nutné proměřování náprav
      • demontáž a montáž pouze během pár minut u každé strany
    • Plastová skříňka
    • Vložka z měkké pěny
    • Made In Germany
    • Počet ks nářadí: 6

    Rozsah dodávky:

    • 4904-1
    • 4904-10
    • 4904-11
    • 4904-12
    • 4904-13
    • 4902-224

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka