Prevedenie:
Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²
Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Výstužka na zádech
Vysoký límec na zip
Výbava
Nastavitelný spodní lem na suchý zip, prodloužená záda
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Kapsy
Náprsní kapsa na zip, Náprsní kapsa s kapsou na telefon
Vnitřní kapsy
Vnitřní kapsa na telefon
Přední kapsy se zipem
Funkčnost
Tmavé barevné pole v částech s vysokou exponovaností gripu
Dámský střih
Přední zapínání
Skrytý dvoucestný plastový zip
Praní
Prádlo dle EN ISO 15797
Popis:
- Bunda je vyrobena z odolného, lehkého a vodoodpudivého materiálu, který zaručuje vynikající pohodlí a výkon
- Bunda není podšitá a je navržena tak, abyste byli viditelní ze všech směrů, po celém obvodu má reflexní lemování, i přes ramena, abyste byli viditelní shora i když se ohýbáte
- Bunda je vpředu kratší, aby umožňovala maximální volnost pohybu, vzadu delší pro větší ochranu spodní části zad
- Certifikována podle normy EN ISO 20471, třída 2 vysoce viditelného oblečení
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B