Stacionární univerzální pružinový svěrák ∙ 3 kusy

Č. pol.: 4903/3
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 4903/3
EAN/GTIN 4000896180554
Číslo výrobcu 4903/3
Číslo L L60140 6056

Popis

Popis:

  • Vyšší bezpečnost – díky montáži bez zatížení
  • Perfektní volba, pokud je k dispozici základní přístroj stahováku pružin 4900-2A
  • 3dílná sada, obsah:
  • 4903-1 základní nosník
  • 4903-2 univerzální upínací talíř ∙ nastavitelný
  • 4903-3 univerzální upínací deska ∙ nastavitelná, včetně bezpečnostního adaptéru
  • Univerzální použití pro téměř všechny pružicí / tlumicí jednotky
  • Demontáž/montáž bez zatížení při zcela odlehčeném tlumiči
Inovativní koncept uchycení a montáže
  • Sklopný do vodorovné nebo svislé pracovní polohy
    HAZET doporučuje ergonomickou pracovní výšku: svislá pro nastavení, vodorovná pro manipulace
  • Je vyloučeno poškození tlumiče a horního uložení
    (přetížení je nemožné)
  • Jednoduché aretační a fixační uchycení tlumiče pérování
Vysoká bezpečnost
  • Průchozí bezpečné uchycení horního uložení
  • Poškození závitu na pístnici je vyloučeno
  • Trvalé zajištění pružiny během celého pracovního procesu
Bezpečnost investice – použití stávajících komponentů SYSTEM 4900
  • Použití stávajícího základního přístroje 4900-2A a všech upínacích desek ze systému 4900
  • Použití s budoucími tlumiči je zajištěno
Možnost dokumentace díky měřítku
  • Znatelná úspora času v případě opakování
  • S pevnou fixací není zapotřebí nové nastavení u stejného tlumiče pérování (pravý/levý)
4 kroky k úspěchu:
1. Tlumič pérování zafixovat na upínací talíř nad uchycovač a brzdy
2. Pružinu uchytit s univerzální upínací deskou
3. Upínákem manipulovat s přepínací ráčnou, Aku šroubovákem nebo pneumatickým ráčnovým šroubovákem
4. Tlumič bez zatížení demontovat a namontovat nový
(potom v obráceném pořadí)
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 54 kg
  • Počet ks nářadí: 3

Rozsah dodávky:

  • 4903-1
  • 4903-2
  • 4903-3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka