Prevedenie:
Hlavní materiál
100% polyester, třívrstvá tkanina ze softshellové laminace, nepromokavá 10000 mm, větruodolná, prodyšná Ret 7, 2, 300 g/m²
Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Límec podšitý fleecem
Vrchní úprava
Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů
Kapsy
Náprsní kapsy na zip a D-kroužek
Vnitřní kapsy
Přední kapsy na zip, podšité fleecem
Funkční vlastnosti
Prodyšný materiál odolný proti větru a vodě, bez podlepených švů, díky čemuž je oděv vysoce voděodolný
Dámský střih, předsazené rukávy
Reflex
50 mm široká reflexní páska
Přední zapínání
Dvoucestný plastový zip
Popis:
- Vysoce viditelná softshellová bunda šitá na míru ženám z větru a voděodolného prodyšného materiálu
- Bunda má dvoucestný zip a předsazená ramena pro větší volnost pohybu a vysoký, fleecem podšitý límec
- Dlouhý zadní díl pomáhá odvádět chladný vzduch
- Bunda s vysokou viditelností určená pro ženy a vhodná pro všechny pracovní obory
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třídy 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B