Bezpečnostní držák pružin tlumičú

Č. pol.: 4900-2A
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
    Číslo položky 4900-2A
    EAN/GTIN 4000896077267
    Číslo výrobcu 4900-2A

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Spirálová pružina při výměně tlumiče (povšimněte si přiřazovací tabulky stahováků pružin na internetu nebo v příručce nástrojů)
    • Montáž a demontáž vinutých pružin při výměně tlumiče pérování
      Použití asi u 200 různých typů vozidel
    Základní přístroj bezpečnostního stahováku pružin
    • Max. dráha upnutí: 309 mm
    • Vysoké zatížení až 26000 N
    • Vhodné pro rázový utahovák, např. HAZET 9012EL-SPC nebo 9012MT
      ve spojení s nástrčnou hlavicí HAZET 900S-27 nebo 900SLG-27
    • Uzavřený systém – Bezúdržbový
    • Variabilní systém díky rychle vyměnitelným párům upínacích desek
    • Lišta pro upnutí do svěráku
    • Značka GS – ověřená bezpečnost
    • Válec a vodicí trubka zušlechtěné
    • Upínací desky kované a zušlechtěné
    • Také pro pružicí jednotky s tažnou dorazovou pružinou v tlumiči pérování
    • Made In Germany
    • Hmotnost netto (kg): 8.77 kg
    Přiřazovací tabulka k typům vozidel viz tabulka použití a rovněž Internet: www.hazet.de → Výrobky → Poradce pro použití → Databáze stahováků pružin

    Rozsah dodávky:

    • 4900-02A/3

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka