Náhradní sada pro bezpečnostní pružinový svěrák: 5 válcových Čepů a 2 O-kroužky

Č. pol.: 4900-02/7
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
Číslo položky 4900-02/7
EAN/GTIN 4000896063437
Číslo výrobcu 4900-02/7

Popis

Popis:

  • Sada náhradních dílů ∙ pro stahovák pružin 4900-1 a 4900-2 se skládá z 5 válcových kolíků a 2 O-kroužků
  • Made In Germany
  • Průměr: 6 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.07 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka