Náhradní hroty pro kleště

Č. pol.: 490.SE38-2
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 490.SE38-2
EAN/GTIN 3148511796184
Číslo výrobcu 490.SE38-2
Číslo L L60130 7360

Popis

Popis:

  • Každá položka č. se skládá ze 2 hrotů čelistí a 2 šroubů pro upevnění v kleštích.

Charakteristika:

  • D [mm]: 3,8
  • D min.-max. [mm]: 120-200
  • čelisti [mm]: 45°
  • [g]: 10