Náhradní hroty pro kleště

Č. pol.: 490.SE38-1
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 490.SE38-1
EAN/GTIN 3148511796160
Číslo výrobcu 490.SE38-1
Číslo L L60130 1225

Popis

Popis:

  • Každá položka č. se skládá ze 2 hrotů čelistí a 2 šroubů pro upevnění v kleštích.

Charakteristika:

  • D [mm]: 3,8
  • D min.-max. [mm]: 120-200
  • Čelisti [mm]: Rovné
  • [g]: 10

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka