Úderový stranový klíč nejiskřivý 19mm

Č. pol.: 49.19SR
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 49.19SR
    EAN/GTIN 3148518641913
    Číslo výrobcu 49.19SR
    Číslo L L60130 7168

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

    Charakteristika:

    • A [mm]: 19
    • B [mm]: 40,5
    • C [mm]: 19
    • E [mm]: 11,0
    • L [mm]: 125
    • [g]: 150

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka