Vesta WARM XS

Č. pol.: 489717329699XS
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
Druh produktu Teplé tričko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 489717329699XS
EAN/GTIN 7330509423530
Číslo výrobcu 489717329699XS
Číslo L L00980 4959

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% Merino vlna, žebrový úplet, odvod vlhkosti, 200 g/m².

Zpracování
Prodloužený zadní díl
Zapínání na konci rukávu

Detaily
Límec z žebrového úpletu
Švy v kontrastní barvě

Funkčnost
Doporučená teplota -5°C až -30°C.
Příjemný materiál.

Popis:

  • Tato hřejivá základní vrstva udržuje tělo v teple a suchu během chladného počasí
  • Hřejivé zóny umístěné na ramenou, pažích, zádech, zadní části těla a bocích, kde mrznete nejvíce
  • Základní vrstva je vyrobena ze 100% merino vlny, která poskytuje vynikající izolační vlastnosti a transport vlhkosti, aby vás udržela v teple a suchu
  • Doporučená teplota -5 °C až -30 °C. Nemrzněte při práci, udržujte se v teple a suchu v chladném prostředí

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.